Rodamiento de rodillos cónicos SKF 30206 J2/Q, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 17.25 mm

Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera

Ver información técnica
Referencias
SKF:30206 J2/Q
Rubix:798022098000
fabricante:37062
EAN:7316577314147
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30206 J2/Q


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en los anillos interior y exterior, así como rodillos cónicos. Están diseñados para absorber cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común del eje del rodamiento para proporcionar una verdadera acción de rodadura y, por lo tanto, bajos momentos de fricción durante el funcionamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta con el incremento del ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele estar entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables

Información técnica


Atributos
Peso neto228 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17.25 mm
Holgura del rodamientocn
Serie302
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia8500 rpm
Velocidad límite11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas