Rodamiento de rodillos cónicos SKF T2ED 050/Q, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 37.64 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:T2ED 050/Q
Rubix:710200050010
EAN:7316570001983
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura37.64 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T2 ED 050/Q


Rodamientos de rodillos cónicos, dimensiones principales según DIN 720, geometría de contacto y textura superficial optimizadas.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables

Información técnica


Atributos
Peso neto1300 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura37.64 mm
Holgura del rodamientocn
Seriet2ed
Materialacero
Velocidad de referencia5000 rpm
Velocidad límite7500 rpm
Anchura de rodamiento total36 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas