Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA 24776SW-90012, Diámetro exterior: 58.25 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 58.735 mm

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:NA 24776SW-90012
Rubix:502477655001
EAN:0053893209357
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior58.25 mm
Anchura58.735 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NA 24776 SW ASSY 90012


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior58.25 mm
Anchura58.735 mm
Peso2.62 kg
Serie24700
Materialstamped steel (cage)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total58.735 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr75500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1472,47 Sin IVA
/ unidad
1781,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas