Rodamiento de rodillos cónicos NSK 33021J, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 105 mm | Anchura: 43 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:33021J
Rubix:798416671000
fabricante:33021J N
EAN:0029176075667
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33021J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto3080 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientocn
513,82 Sin IVA
/ unidad
621,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas