Rodamiento de rodillos cónicos Timken 99102CD, Diámetro exterior: 254 mm | Diámetro interior: 139.7 mm | Anchura: 111.125 mm

Rodamiento de rodillos cónicos, copa doble

Ver información técnica

Referencias

Timken:99102CD
Rubix:509910203001
fabricante:100024596
EAN:0053893460178
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior254 mm
Anchura111.125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 99102 CD


La configuración del TDO proporciona una amplia distancia efectiva entre apoyos del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o permitirse que floten en el orificio del alojamiento.

Cualidades

Copa doble y dos conos simples, con o sin separador. Cuando se utilizan separadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta ranura y orificios de lubricación en el diámetro exterior (OD). Los separadores están disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.

Aplicaciones

Transmisiones de engranajes de servicio pesado; Diversas configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)111,125x254x254 mm
Peso neto9190 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)114,3x260,35x260,35 mm
Peso con embalaje9189,8 g
Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior254 mm
Anchura111.125 mm
Holgura del rodamientocn
Serie99000
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total149.225 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr1150000 N
2228,78 € Sin IVA
/ unidad
2696,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas