Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM 89440/HM89410, Diámetro exterior: 76.2 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 28.575 mm
Tapered roller bearing
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM 89440/HM89410
Rubix:798085131000
EAN:0053893782249




Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
Detalles de producto : HM89440/HM89410
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
| Peso | 0.7 kg |
| Serie | hm89400 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 29.37 mm |
| Norma | ABMA (INCH PART NUMBERING SYSTEM); ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 119000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 110000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,75 € Sin IVA
/ unidad
164,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días