Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-07087, Diámetro exterior: 37.5 mm | Diámetro interior: 22.225 mm | Anchura: 14.26 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
NTN:4T-07087
Rubix:798873376000
EAN:4547359511765




Resumen técnico
| Diámetro interior | 22.225 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37.5 mm |
| Anchura | 14.26 mm |
Detalles de producto : 4T-07087
El rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en medidas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en medidas en pulgadas (norma ABMA, incluida la serie métrica J). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y normalmente se monta en oposición.
Es la mejor solución de rodamiento para soportar cargas axiales y radiales combinadas elevadas.
El tipo de rodamiento de una hilera se utiliza generalmente por pares, ajustándose el juego de funcionamiento o la precarga durante el montaje.
Un conjunto de rodamientos de rodillos cónicos precargados ofrece, además de una elevada capacidad de carga, la gran rigidez necesaria en el interior de cajas de cambios o transmisiones.
Es la mejor solución de rodamiento para soportar cargas axiales y radiales combinadas elevadas.
El tipo de rodamiento de una hilera se utiliza generalmente por pares, ajustándose el juego de funcionamiento o la precarga durante el montaje.
Un conjunto de rodamientos de rodillos cónicos precargados ofrece, además de una elevada capacidad de carga, la gran rigidez necesaria en el interior de cajas de cambios o transmisiones.
Cono montado, jaula de chapa
Cualidades
Productos de alta tecnología procedentes de I+D y diseño avanzado, disponibles en dimensiones métricas y en pulgadas.
Una gama completa de rodamientos de rodillos cónicos del mayor fabricante mundial, con series métricas ISO y series en pulgadas ABMA.
Acero templado en el núcleo y cementado para una mejor resistencia.
La gama NTN en pulgadas es la mejor alternativa al líder del mercado.
Una gama completa de rodamientos de rodillos cónicos del mayor fabricante mundial, con series métricas ISO y series en pulgadas ABMA.
Acero templado en el núcleo y cementado para una mejor resistencia.
La gama NTN en pulgadas es la mejor alternativa al líder del mercado.
Aplicaciones
Laminadores -> soportar cargas pesadas y esfuerzos axiales
Eje trasero -> soportar las cargas del motor y de las ruedas
Ruedas de vehículos de carretera -> soportar las cargas y los impactos
Maquinaria agrícola -> soportar las cargas y las vibraciones
Equipos de manutención -> soportar cargas pesadas y los impactos
Eje trasero -> soportar las cargas del motor y de las ruedas
Ruedas de vehículos de carretera -> soportar las cargas y los impactos
Maquinaria agrícola -> soportar las cargas y las vibraciones
Equipos de manutención -> soportar cargas pesadas y los impactos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50,005x50,005x14,26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 102 g |
| Diámetro interior | 22.225 mm |
| Diámetro exterior | 37.5 mm |
| Anchura | 14.26 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | trb inch |
| Material | case-hardened steel |
| Jaula | acero |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,69 € Sin IVA
/ unidad
48,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días