Rodamiento de rodillos cónicos Timken 25581, Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 25.4 mm

Tapered Roller Bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:25581
Rubix:502558100001
fabricante:100049395
EAN:0053893215587
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior44.45 mm
Anchura25.4 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25581


Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso con embalaje329,8 g
Diámetro interior44.45 mm
Anchura25.4 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.6 kg
Serie25500
Materialstamped steel (cage)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total26.99 mm
Carga estática básica, radial - C0r111000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr90500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,93 Sin IVA
/ unidad
87,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas