Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32313J, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 51 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:32313J
Rubix:032313000002
fabricante:32313J N
EAN:00029176019968
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura51 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HR32313J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto3600 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura51 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,64 Sin IVA
/ unidad
234,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas