Rodamiento de rodillos cónicos SKF 683/Q, Diámetro exterior: 155.709 mm | Diámetro interior: 95.25 mm | Anchura: 42.445 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:683/Q
Rubix:798790224000
fabricante:186349
EAN:7316572068984


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 155.709 mm |
| Anchura | 42.445 mm |
Detalles de producto : 683/Q
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en el aro interior y el aro exterior, así como rodillos cónicos. Están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común sobre el eje del rodamiento para proporcionar una verdadera acción de rodamiento y, por lo tanto, bajos momentos de fricción durante la operación. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta al incrementar el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que generalmente está entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2520 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95.25 mm |
| Diámetro exterior | 155.709 mm |
| Anchura | 42.445 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Velocidad de referencia | 0 rpm |
| Velocidad límite | 0 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 41275 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,28 € Sin IVA
/ unidad
178,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días