Rodamiento de rodillos cónicos Timken 359S/354X, Diámetro exterior: 85.001 mm | Diámetro interior: 46.037 mm | Anchura: 21.692 mm
Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit
Ver información técnicaReferencias
Timken:359S/354X
Rubix:500035951001
EAN:0053893650715




Resumen técnico
| Diámetro interior | 46.037 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.001 mm |
| Anchura | 21.692 mm |
Detalles de producto : 359S/354X 99401 @
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Aplicaciones
General industrial and automotive applications
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20,638x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 485 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 37,846x87,884x87,884 mm |
| Diámetro interior | 46.037 mm |
| Diámetro exterior | 85.001 mm |
| Anchura | 21.692 mm |
| Peso | 0.49 kg |
| Serie | 355 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 20.638 mm |
| Norma | ABMA STANDARD 19.2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 88800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 97000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,20 € Sin IVA
/ unidad
316,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días