Rodamiento de rodillos cónicos Timken A6157B, Diámetro exterior: 39.992 mm | Diámetro interior: 15.875 mm | Anchura: 9.525 mm
Copa de Rodamiento de Rodillos Cónicos con Brida
Ver información técnicaReferencias
Timken:A6157B
Rubix:500615702001
fabricante:100034048
EAN:0053893146058


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 39.992 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : A 6157 B
Los rodamientos TSF tienen copas con brida para facilitar la ubicación axial y alinear con precisión los retenes en alojamientos con orificio pasante.
Cualidades
La copa se apoya contra la cara de la brida para permitir taladrado pasante del alojamiento. Alineación precisa de los orificios del alojamiento. Reducción de costes de mecanizado.
Aplicaciones
Husillos de máquinas herramienta; Unidades reductoras de engranajes; Transaxles automotrices; Transmisiones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9,525x43,066x43,066 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Peso con embalaje | 32,7 g |
| Diámetro interior | 15.875 mm |
| Diámetro exterior | 39.992 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.1 kg |
| Serie | a6000 |
| Anchura de rodamiento total | 12.014 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,50 € Sin IVA
/ unidad
125,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días