Rodamiento de rodillos cónicos SKF BT1B 329013 A/Q, Diámetro exterior: 50.292 mm | Diámetro interior: 29 mm | Anchura: 17.52 mm
Rodamiento de rodillos
Ver información técnicaReferencias
SKF:BT1B 329013 A/Q
Rubix:322562000010
fabricante:2663
EAN:7316577748676




Resumen técnico
| Diámetro interior | 29 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50292 mm |
| Anchura | 17.52 mm |
Detalles de producto : BT1B 329013/AQ
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17,52x50,29x50,29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 111 g |
| Diámetro interior | 29 mm |
| Diámetro exterior | 50292 mm |
| Anchura | 17.52 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | l |
| Material | non-metallic (cage) |
| Jaula | plástico |
| Velocidad de referencia | 9500 rpm |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 17.52 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32.5 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,94 € Sin IVA
/ unidad
26,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días