Rodamiento de rodillos cónicos Timken 02820, Diámetro exterior: 73.025 mm | Anchura: 17.462 mm

Tapered Roller Bearing Cup with Controlled Stand

Ver información técnica
Referencias
Timken:02820
Rubix:500282001001
fabricante:100030990
EAN:0053893160559
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior73.025 mm
Anchura17.463 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 02820


Using our specially toleranced bearings in conjunction with a precision OE-machined spacer allows you to achieve the proper wheel bearing end-play, eliminating the need for manual bearing adjustment. The repeatability of the bearing setting range provides for optimum seal and bearing life. This consistency could help reduce fleet fuel costs.

Cualidades

Enable faster and more reliable wheelend builds; help improve up-time. Reduce inventory with lower component counts. Help optimize seal performance and life. Eliminate manual adjustment, one of the leading causes of wheel end issues

Aplicaciones

Automotive Wheel Ends

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17,526x73,152x73,152 mm
Peso neto159 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso con embalaje158,8 g
Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior73.025 mm
Anchura17.463 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.4 kg
Serie2800
Anchura de rodamiento total22.225 mm
Carga estática básica, radial - C0r74900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr65700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,46 Sin IVA
/ unidad
27,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas