Rodamiento de rodillos cónicos Timken 43312B, Diámetro exterior: 79.375 mm | Anchura: 17.462 mm

Tapered Roller Bearing Flanged Cup

Ver información técnica
Referencias
Timken:43312B
Rubix:504331201001
fabricante:100008185
EAN:0053893289540
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior79.375 mm
Anchura17.463 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 43312 B


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.

Cualidades

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Aplicaciones

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17,526x79,502x79,502 mm
Peso neto230 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)95,758x95,758x26,67 mm
Peso con embalaje230 g
Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior79.375 mm
Anchura17.463 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.6 kg
Serie43000
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,92 Sin IVA
/ unidad
498,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas