Rodamiento de rodillos cónicos Timken 15578/15520, Diámetro exterior: 57.15 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 17.463 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:15578/15520
Rubix:798870173000
EAN:0053893664248
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior57.15 mm
Anchura17.463 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 15578/15520


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.

Cualidades

Cono simple. Una jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17,463x42,497x42,497 mm
Peso neto148 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)25,146x59,182x59,182 mm
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior57.15 mm
Anchura17.463 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.2 kg
Serie15500
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total17.463 mm
NormaABMA 19.2
Carga estática básica, radial - C0r50100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr54500 N
63,50 Sin IVA
/ unidad
76,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas