Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM67000LA/LM67048, Diámetro interior: 31.75 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:LM67000LA/LM67048
Rubix:506704801001
fabricante:100031125
EAN:0053893432618
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior31.75 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 67000LA ASSY 902A4 <<


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)60,5x60,5x26,9 mm
Peso con embalaje108,0 g
Diámetro interior31.75 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,07 Sin IVA
/ unidad
76,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas