Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32206J, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 21.25 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:32206J
Rubix:032206000002
fabricante:32206J N
EAN:00029176001161
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura21.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32206J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura21.25 mm
Holgura del rodamientocn
22,59 Sin IVA
/ unidad
27,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas