Rodamiento de rodillos cónicos Timken 26283B

Tapered Roller Bearing Flanged Cup

Ver información técnica
Referencias
Timken:26283B
Rubix:502628301001
EAN:0053893222387
brand logo

Detalles de producto : 26283 B


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.

Cualidades

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Aplicaciones

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16,002x71,882x71,882 mm
Peso neto163 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)26,67x84,582x84,582 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1003,07 Sin IVA
/ unidad
1213,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas