Rodamiento de rodillos cónicos Timken 28521B, Diámetro exterior: 92.075 mm | Diámetro interior: 52.388 mm | Anchura: 19.845 mm

Copa con brida para rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:28521B
Rubix:502852101001
fabricante:100051453
EAN:0053893231440
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior52.388 mm
Diámetro exterior92.075 mm
Anchura19.845 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 28521 B


Los rodamientos TSF cuentan con copas con brida para facilitar la ubicación axial y alinear con precisión los sellos en alojamientos con orificio pasante.

Cualidades

La copa se apoya contra la cara de la brida para permitir que el alojamiento sea perforado pasante. Alineación precisa de los orificios del alojamiento. Reducción de los costes de mecanizado.

Aplicaciones

Husillos de máquinas-herramienta; Unidades reductoras; Transaxles automotrices; Transmisiones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19,812x92,202x92,202 mm
Peso neto287 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso con embalaje287,1 g
Diámetro interior52.388 mm
Diámetro exterior92.075 mm
Anchura19.845 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.7 kg
Serie28500
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total24.608 mm
Carga estática básica, radial - C0r130000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr98900 N
381,68 Sin IVA
/ unidad
461,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas