Rodamiento de rodillos cónicos Timken 15520B, Diámetro exterior: 57.15 mm | Anchura: 13.495 mm
Tapered Roller Bearing Flanged Cup
Ver información técnicaReferencias
Timken:15520B
Rubix:501552001001
fabricante:100205147
EAN:0053893189406


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
|---|---|
| Anchura | 13.495 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : 15520 B
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Cualidades
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Aplicaciones
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13,495x61,016x61,016 mm |
|---|---|
| Peso neto | 74 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Peso con embalaje | 73,9 g |
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
| Anchura | 13.495 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,25 € Sin IVA
/ unidad
248,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días