Rodamiento de rodillos cónicos Timken 31307, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:31307
Rubix:031307000001
fabricante:100054025
EAN:0053893037981
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31307


Con una capacidad de gestión de la carga radial y axial, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la mayor durabilidad en los espacios más compactos

Cualidades

La más amplia gama, incluyendo dimensiones en sistema imperial y métrico
Ingeniería para proporcionar mayores velocidades, cargas más pesadas y mayor vida útil
Soporte técnico inigualable
Los rodamientos de una hilera son la configuración más común
Un conjunto formado por anillos interiores separados (cono) y externos (cazoleta)

Aplicaciones

Para logística, energía, agricultura, impresión, etc.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso con embalaje528 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
73,33 Sin IVA
/ unidad
88,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas