Rodamiento de rodillos cónicos Timken 749A-90070, Diámetro exterior: 155.575 mm | Diámetro interior: 82.55 mm | Anchura: 101.6 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:749A-90070
Rubix:798567277000
fabricante:100084940
EAN:0053893082745
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior82.55 mm
Diámetro exterior155.575 mm
Anchura101.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 749A-90070


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Cualidades

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicaciones

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)101,6x155,575x155,575 mm
Peso neto8016 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)107,95x171,45x171,45 mm
Peso con embalaje8016,3 g
Diámetro interior82.55 mm
Diámetro exterior155.575 mm
Anchura101.6 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1768,38 Sin IVA
/ unidad
2139,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas