Rodamiento de rodillos cónicos Timken 438-90068, Diámetro exterior: 95.25 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 61.915 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:438-90068
Rubix:500043850001
EAN:0053893032689
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior95.25 mm
Anchura61.915 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 438 ASSY 90068


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Cualidades

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicaciones

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)61,976x95,25x95,25 mm
Peso neto1957 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)68,4276x106,3752x106,3752 mm
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior95.25 mm
Anchura61.915 mm
Serie435
Carga dinámica básica, radial - Cr57300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,67 Sin IVA
/ unidad
644,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas