Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33895-90049, Diámetro exterior: 95.25 mm | Diámetro interior: 54.102 mm | Anchura: 63.5 mm
Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly
Ver información técnicaReferencias
Timken:33895-90049
Rubix:503389555001
EAN:0053893266077




Resumen técnico
| Diámetro interior | 54.102 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.25 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Detalles de producto : 33895 ASSY 90049
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Cualidades
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Aplicaciones
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63,5x95,25x95,25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1751 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 68,4276x106,3752x106,3752 mm |
| Diámetro interior | 54.102 mm |
| Diámetro exterior | 95.25 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
| Peso | 1.722 kg |
| Serie | 33800 |
| Anchura de rodamiento total | 63.5 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 161000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
724,28 € Sin IVA
/ unidad
876,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días