Rodamiento de rodillos cónicos Timken JHM516849-90N01, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 86 mm
Tapered Roller Bearing 2TS Assembly
Ver información técnicaReferencias
Timken:JHM516849-90N01
Rubix:799192978000
fabricante:100132544
EAN:0053893075051







Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 86 mm |
Detalles de producto : JHM516849-90N01
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Cualidades
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Aplicaciones
Gear reduction units; Industrial machines
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 86x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4755 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 88,9x139,7x139,7 mm |
| Peso con embalaje | 4755,5 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1173,36 € Sin IVA
/ unidad
1419,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días