Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA798, Diámetro exterior: 206.375 mm | Diámetro interior: 127 mm | Anchura: 53.975 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:NA798
Rubix:500079802001
fabricante:100039797
EAN:0053893092614
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior206.375 mm
Anchura53.975 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 798


Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

La geometría interna proporciona mayor rigidez y una desviación excepcional.
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación

Aplicaciones

Máquina herramienta / Imprenta / Laminadora

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)219,2x219,2x58,8 mm
Peso con embalaje3994,8 g
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior206.375 mm
Anchura53.975 mm
Holgura del rodamientocn
Peso4.41 kg
Seriena
Materialsteel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total107.95 mm
NormaABMA CLASS 2
Carga estática básica, radial - C0r591613 N
Carga dinámica básica, radial - Cr378099 N
1131,23 € Sin IVA
/ unidad
1368,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas