5050/75 - REF MA505075

Taper 5050

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:MA505075
Rubix:798727017000
fabricante:857085
EAN:3660338123511
brand logo
Resumen técnico
Casquillo cónico5050
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5050/75 - REF MA505075


DIN 6885
BUJE CÓNICO 5050 DIÁMETRO 75

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, ruedas dentadas

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico5050
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura20 mm
Ajuste de par272 N.m
Longitud de casquillo127 mm
Diámetro de escariado75 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,71 Sin IVA
/ unidad
177,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días