3535/85 - REF MA353585

Taper 3535

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA353585
Rubix:798727054000
fabricante:857050
EAN:3660338123191
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico3535
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3535/85 - REF MA353585


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 3535 DIÁMETRO INTERIOR 85

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, ruedas dentadas

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico3535
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura22 mm
Ajuste de par113 N.m
Longitud de casquillo88.9 mm
Diámetro de escariado85 mm
53,00 Sin IVA
/ unidad
64,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días