Referencias
Optibelt:2517-50
Rubix:798493148000
fabricante:1654824
EAN:4014486253023


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 2517 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido gris) |
Detalles de producto : 2517/50
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1019 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido gris) |
| Anchura de ranura | 14 mm |
| Ajuste de par | 50 N.m |
| Longitud de casquillo | 44.5 mm |
| Diámetro de escariado | 50 mm |
| Peso | 1060 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,07 € Sin IVA
/ unidad
18,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días