Referencias
Optibelt:1610-30
Rubix:798493163000
fabricante:1607496
EAN:4014486252392

Detalles de producto : 1610/30
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 287 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl-200 (grey cast iron) |
| Anchura de ranura | 8 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3/8 '' |
| Diámetro de escariado | 30 mm |
| Peso | 285.7 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
