Referencias
Optibelt:1310-35
Rubix:798492924000
fabricante:1768659
EAN:4014486252521


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1310 |
|---|---|
| Material | hierro fundido (en-gjl-200 – din en 1561) |
Detalles de producto : 1310/35
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1310 |
| Material | hierro fundido (en-gjl-200 – din en 1561) |
| Anchura de ranura | 10 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 1.378 '' |
| Diámetro de escariado | 35 mm |
| Peso | 168 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,39 € Sin IVA
/ unidad
8,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días