Referencias
Optibelt:1615-42
Rubix:798492943000
fabricante:1777542
EAN:4014486252798


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1615 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 – din en 1561 (hierro fundido) |
Detalles de producto : 1615/42
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1615 |
| Material | en-gjl-200 – din en 1561 (hierro fundido) |
| Anchura de ranura | 12 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 38.1 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3/8 '' |
| Diámetro de escariado | 42 mm |
| Peso | 600 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,05 € Sin IVA
/ unidad
9,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días