4030/95 - REF MA403095

Mecaline Taper Bush Paso métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA403095
Rubix:798774926000
fabricante:883099
EAN:3660338365164
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico4030
Materialgg25 hierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4030/95 - REF MA403095


Los casquillos cónicos Mecaline ofrecen un medio ideal de fijación de ejes para la mayoría de las aplicaciones. Son fáciles de usar y están disponibles en una amplia gama de tamaños métricos.
CASQUILLO CÓNICO 4030 TALADRO 95

Cualidades

GG 25 Hierro fundido, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de distribución, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico4030
Materialgg25 hierro fundido
Anchura de ranura25 mm
Ajuste de par170 N.m
Longitud de casquillo76.2 mm
Diámetro de escariado95 mm
76,75 € Sin IVA
/ unidad
92,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días