Referencias
Optibelt:1210-19
Rubix:798492976000
fabricante:1672807
EAN:4014486251838


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1210 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (din en 1561) / grey cast iron |
Detalles de producto : 1210/19
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 229 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1210 |
| Material | en-gjl-200 (din en 1561) / grey cast iron |
| Anchura de ranura | 6 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3/8 '' |
| Diámetro de escariado | 19 mm |
| Peso | 280 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días