Referencias
Optibelt:2517-38
Rubix:798492996000
fabricante:1561485
EAN:4014486252644

Detalles de producto : 2517/38
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1292 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl-200 (din en 1561) |
| Anchura de ranura | 10 mm |
| Ajuste de par | 50 N.m |
| Longitud de casquillo | 44.5 mm |
| Diámetro de escariado | 38 mm |
| Peso | 1060 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,07 € Sin IVA
/ unidad
18,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días