4040/95 - REF MA404095

Taper 4040

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA404095
Rubix:798727038000
fabricante:857066
EAN:3660338123344
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico4040
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4040/95 - REF MA404095


DIN 6885
BUJE CÓNICO 4040 DIÁMETRO INTERIOR 95

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico4040
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura25 mm
Ajuste de par169 N.m
Longitud de casquillo101.6 mm
Diámetro de escariado95 mm
80,11 Sin IVA
/ unidad
96,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días