3525/45 - REF MA352545

Taper 3525

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA352545
Rubix:798777181000
EAN:3660338292200
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico3525
Materialgg25 hierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3525/45 - REF MA352545


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 3525 DIÁMETRO 45

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico3525
Materialgg25 hierro fundido
Anchura de ranura14 mm
Ajuste de par115 N.m
Longitud de casquillo63.5 mm
Diámetro de escariado45 mm
42,91 € Sin IVA
/ unidad
51,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días