2012/22 - REF MA201222

Taper 2012

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA201222
Rubix:798727124000
fabricante:856955
EAN:3660338122293
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico2012
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2012/22 - REF MA201222


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
Casquillo cónico 2012 diámetro interior 22

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico2012
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura6 mm
Ajuste de par30.4 N.m
Longitud de casquillo31.8 mm
Diámetro de escariado22 mm
9,11 Sin IVA
/ unidad
11,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días