Referencias
Mecaline:MA110814
Rubix:798727169000
fabricante:856869
EAN:3660338121494

Documentos
Detalles de producto : 1108/14 - REF MA110814
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 1108 BORE 14
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 1108 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 5 mm |
| Ajuste de par | 5.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 22.3 mm |
| Diámetro de escariado | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,52 € Sin IVA
/ unidad
5,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días