Referencias
Optibelt:2012-42
Rubix:798493156000
fabricante:1794901
EAN:4014486252804


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 2012 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gris (en-gjl-200) |
Detalles de producto : 2012/42
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 468 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido gris (en-gjl-200) |
| Anchura de ranura | 12 mm |
| Ajuste de par | 30 N.m |
| Longitud de casquillo | 31.8 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 7/16 '' |
| Diámetro de escariado | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,42 € Sin IVA
/ unidad
11,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días