Referencias
Mecaline:MA404040
Rubix:798727051000
fabricante:857053
EAN:3660338123214

Documentos
Detalles de producto : 4040/40 - REF MA404040
DIN 6885
CASQUILLO CÓNICO 4040 DIÁMETRO INTERNO 40
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 4040 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 12 mm |
| Ajuste de par | 169 N.m |
| Longitud de casquillo | 101.6 mm |
| Diámetro de escariado | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,93 € Sin IVA
/ unidad
87,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días