Referencias
SKF:PHF TB2012X25MM
Rubix:798982942000
EAN:7316572609101




Detalles de producto : PHF TB2012X25MM
Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 660 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | cast iron |
| Ajuste de par | 30 N.m |
| Longitud de casquillo | 31.8 mm |
| Diámetro de escariado | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,20 € Sin IVA
/ unidad
12,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
