2517/55 - REF MA251755


Taper 2517

Referencias
mecaline:MA251755
rubix:798727097000
fabricante:856983
ean:3660338122569
Resumen técnico
Casquillo cónico2517
Diámetro de mecanizado55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2517/55 - REF MA251755


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 2517 BORE 55

Cualidades

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Aplicaciones

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico2517
Diámetro de mecanizado55 mm
Anchura de ranura16 mm
Ajuste de par48 N.m
Longitud de casquillo44.5 mm
MaterialHierro fundido GG25
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,80 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h