Referencias
Mecaline:MA303050
Rubix:798727073000
fabricante:857030
EAN:3660338123009

Documentos
Detalles de producto : 3030/50 - REF MA303050
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 3030 BORE 50
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, ruedas dentadas
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 3030 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 14 mm |
| Ajuste de par | 90 N.m |
| Longitud de casquillo | 76.2 mm |
| Diámetro de escariado | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,99 € Sin IVA
/ unidad
42,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días