1965492 D 20 L 11/32AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 11/32p
Vaso de 12 puntos perfil UD largo D 20 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 20 L 11/32AF
Rubix:798176131000
fabricante:1965492
EAN:4010886871294


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 8.731 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 1965492 D 20 L 11/32AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 11/32p
• accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" larga perfil UD 11/32" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 8.731 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 43 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,65 € Sin IVA
/ unidad
24,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días