Referencias
Gedore:D 20 13
Rubix:798174451000
fabricante:6226640
EAN:4010886622667


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 6226640 D 20 13
Vaso 1/4" 13 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 29 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,11 € Sin IVA
/ unidad
8,60 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h