Referencias
Facom:JB.11/32
Rubix:798528163000
EAN:3148510291451




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16.7 mm |
| Longitud | 27 mm |
Detalles de producto : JB.11/32 VASO 3/8''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Conforme con el estándar aeronáutico.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 12C - 11/32
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 27x16x16 mm |
| Peso con embalaje | 22 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 16.7 mm |
| Longitud | 27 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 22 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,44 € Sin IVA
/ unidad
12,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días