2010024 3/8DR X 24MM SOCKET BI-HEX

Vaso de 3 - 8 pulgadas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:02010024
Rubix:798228695000
EAN:4018754149148
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro31.5 mm
Longitud35 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2010024 3/8DR X 24MM SOCKET BI-HEX


Punta para llave de vaso bihexagonal de 3/8"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x32x35 mm
Peso neto92 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro31.5 mm
Longitud35 mm
Acabadocromado
Peso92 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 Sin IVA
/ unidad
20,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días