ATORNILLADOR A BATERIA GSR 18V-90 C PROFESSIONAL 2X4,0AH
Taladro/atornillador inalámbrico
Ver información técnicaReferencias



Detalles de producto : ATORNILLADOR A BATERIA GSR 18V-90 C PROFESSIONAL 2X4,0AH
El GSR 18V-90 C Professional es un potente taladro atornillador a batería con un motor sin carbón de alto rendimiento que proporciona 64 Nm de par y una velocidad de ralentí de 2.100 rpm. El cabezal compacto de 163 mm de longitud facilita las maniobras. El robusto portabrocas metálico de 13 mm garantiza una transferencia de par óptima sea cual sea la aplicación. El taladro atornillador ofrece un alto nivel de seguridad para el usuario y de protección para la herramienta: la función KickBack Control puede activarse en la pantalla de control, lo que reduce el riesgo de reacciones bruscas de par en caso de atasco de la broca. La herramienta también cuenta con un embrague de precisión activable que deja de patinar una vez alcanzado el par preseleccionado, lo que reduce el desgaste y los niveles de ruido.
Cualidades
- Potente motor sin carbones con 64 Nm de par y 2.100 rpm al ralentí para obtener el máximo rendimiento en la obra
- Portabrocas metálico de 13 mm para una mayor robustez y una transferencia de par óptima, sea cual sea la aplicación
- Función KickBack Control y embrague de precisión activables para un perfecto control y protección tanto del usuario como de la herramienta
Información técnica
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 13 mm |
| Par máximo | 64 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 2100 rpm |
| Modelo | pro gsr 18v-90 c |
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Peso | 1.1 kg |
- Entrega estimada (15) días